iHelp
電工延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ブラック
長さ(m)
10
10
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60681547
品番
IH-635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1200Wまでで長さ10mの電工延長コードです。
用途
電動工具の延長コード
色
ブルー
長さ(m)
10
仕様
アース線無
質量(g)
998
定格電圧(V)
125
コンセント個数
一ツ口タイプ
定格電流(A)
12
電線太さ(mm
2
)
0.75
使用電力(W)
1200まで
注意
コードは束ねた状態または固定した状態で使用しないで下さい。
プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。
プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。
コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表