IH-637 電工延長コード iHelp 60681565

IH-637 電工延長コード iHelp 60681565
IH-637 電工延長コード iHelp 60681565
IH-637 電工延長コード iHelp 60681565

電工延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
長さ(m)10
内容量1個注文コード60681565品番IH-637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

1200Wまでで長さ10mの電工延長コードです。

用途電動工具の延長コードブラック長さ(m)10仕様アース線無質量(g)998定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口タイプ定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75使用電力(W)1200まで
注意
コードは束ねた状態または固定した状態で使用しないで下さい。
プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。
プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。
コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする