曜日別特売
- 追入のみ BIGMAN(ビッグマン) 60681757

- 追入のみ BIGMAN(ビッグマン) 60681757
- 追入のみ BIGMAN(ビッグマン) 60681757
- 追入のみ BIGMAN(ビッグマン) 60681757
- 追入のみ BIGMAN(ビッグマン) 60681757
- 追入のみ BIGMAN(ビッグマン) 60681757
- 追入のみ BIGMAN(ビッグマン) 60681757
- 追入のみ BIGMAN(ビッグマン) 60681757
- 追入のみ BIGMAN(ビッグマン) 60681757
- 追入のみ BIGMAN(ビッグマン) 60681757

追入のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃幅(mm)15
内容量1個注文コード60681757品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。

用途
一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。
質量(g)
145
刃幅(mm)
15
仕様
鋼付
材質
刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材
全長(mm)
230
タイプ
追入のみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする