- 柄付左官ブラシ(赤毛) BIGMAN(ビッグマン) 60682344

- 柄付左官ブラシ(赤毛) BIGMAN(ビッグマン) 60682344
- 柄付左官ブラシ(赤毛) BIGMAN(ビッグマン) 60682344

柄付左官ブラシ(赤毛)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60682344品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

柄付1丁掛(180mm6行)

材質赤毛寸法(mm)380×140×38質量(g)181タイプ柄付1丁掛(180mm)刷毛幅(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする