曜日別特売
- 木槌(樫材) BIGMAN(ビッグマン) 60682947

- 木槌(樫材) BIGMAN(ビッグマン) 60682947
- 木槌(樫材) BIGMAN(ビッグマン) 60682947
- 木槌(樫材) BIGMAN(ビッグマン) 60682947

木槌(樫材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60682947品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木製品の組み立てに 彫刻、板金用に

頭径(Φmm)48材質本樫材寸法(mm)330×135×48質量(g)268頭部寸法(mm)135×48×48柄長さ(mm)約270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする