- 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン) 60683306

- 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン) 60683306
- 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン) 60683306
- 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン) 60683306
- 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン) 60683306
- 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン) 60683306
- 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン) 60683306

両刃鋸 のこぎり

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60683306品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり!
・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※
・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。
・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。
・対象材以外の切断はおやめください。
・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。

刃長(mm)240材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60683306
2023-07-15
用途: JIG作製
製造業

今まで使っていたノコギリの刃がこぼれたので代替に購入しました。JIGなどの木型の製作に使用していますが不満はありません

対象商品 : 60683306
2021-06-10
用途: 日曜大工
製造業

約30年前にホームセンターで購入した両刃のこぎりの、刃こぼれが我慢できなくなってきたので、こちらを購入しました。
正直両刃のこぎりってサイズなどは全部一緒だと思っていましたが、以前の物に比べて、幅が少し狭く厚みも若干薄く、今までの感覚で扱うと剛性が低いので上手くいかない時があります。
すぐ慣れますけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする