BIGMAN(ビッグマン)
剪定鋏差し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60683516
品番
PK-31B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
工具の携帯に
仕様
キーホール・ペンホルダー付
材質
表側・3層構造:(内・外部)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、裏側・3層構造:(内)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、(外)ベルポーレン
寸法(mm)
195×77×35
色
ブラック
質量(g)
64
タイプ
剪定鋏差し