サンドビック
CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
1010
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
60684364
品番
HNEF090504-KL 1010
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正六角形120°
材質
1010
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025