曜日別特売
HNEF090508-KM K20W CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ サンドビック 60684434

HNEF090508-KM K20W CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ サンドビック 60684434
HNEF090508-KM K20W CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ サンドビック 60684434

CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質K20Wコーナー半径(mm)0.8注文コード60684434品番HNEF090508-KM K20W
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
形状正六角形120°材質K20Wコーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする