TY-631LR デシャン動脈瘤針 TY-631シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60684840

TY-631LR デシャン動脈瘤針 TY-631シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60684840
TY-631LR デシャン動脈瘤針 TY-631シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60684840

デシャン動脈瘤針 TY-631シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番61-9230-74注文コード60684840品番TY-631LR
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様大 右 直線30mm 全長21cm全長21cm寸法(mm)直線:30タイプ大、右アズワン品番61-9230-74医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000052医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする