曜日別特売
11641 デンタルメンII 白十字 60685095

11641 デンタルメンII 白十字 60685095
11641 デンタルメンII 白十字 60685095
11641 デンタルメンII 白十字 60685095

デンタルメンII

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
60685095
品番
11641
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

●歯科処置向けのソフトな円柱形の脱脂綿。●起毛がなく、ケバが残りにくいです。●唾液をよく吸収し、保水力に優れています。●※本品は消毒済です。

仕様
NO.2
規格
Φ1×長さ2cm
容量(g)
50
アズワン品番
67-7219-94
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000168
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする