曜日別特売
#138 18×18 マスキング用 和紙粘着テープ リンレイテープ 60685537

マスキング用 和紙粘着テープ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(70巻)
テープ幅(mm)18
内容量1箱(70巻)注文コード60685537品番#138 18×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
スタンダードタイプ。
薄くしなやかで強じん。

用途
自動車塗装用
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18基材特殊和紙主な用途自動車塗装用特性耐溶剤性粘着剤アクリル系粘着力0.96N/cmテープ厚さ(mm)0.087伸び(%)9引張強度(N/cm)30.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする