※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
マスキング用 和紙粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50巻)
1箱(80巻)
1箱(70巻)
1箱(50巻)
1箱(40巻)
1箱(20巻)
テープ幅(mm)
24
15
18
24
30
50
色
緑
緑
黄
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
60685546
品番
#138 24×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
スタンダードタイプ。
薄くしなやかで強じん。
用途
自動車塗装用
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
18
基材
特殊和紙
主な用途
自動車塗装用
特性
耐溶剤性
色
緑
粘着剤
アクリル系
粘着力
0.96N/cm
テープ厚さ(mm)
0.087
伸び(%)
9
引張強度(N/cm)
30.2
RoHS指令(10物質対応)
対応