曜日別特売
EDS-G205-1GTXSFP 産業用イーサネット・スイッチ MOXA 60688337

産業用イーサネット・スイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード60688337品番EDS-G205-1GTXSFP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。
EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。
さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。
また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。
EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。
どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。
EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする