曜日別特売
SPKR1203EDR-WH 4230 フライス加工用チップ サンドビック 60688467

フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状正方形注文コード60688467品番SPKR1203EDR-WH 4230
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
形状正方形材質4230逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする