商品レビューを投稿する内容量1個注文コード60688766品番EDS-308-MM-SC-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678販売価格(税別)
EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。
また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。
このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。
EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。
どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。