※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード60689518品番EDS-516A-MM-SC-T
EDS-516Aは独立した16ポートのマネージドイーサネットスイッチです。
復旧時間20ms以下のTurboRing及びTurboChainをサポートし、RSTP/STP及びMSTPに対応することでお客様のネットワークの信頼性と可用性を向上させます。
過酷な環境でのご使用に耐えうる為に-40~75℃の動作温度範囲に対応し、マネージドスイッチで要求される各種管理機能とセキュリティ機能を兼ね備えています。
TurboRing及びTurboChainサポート(復旧時間20ms以下@250台)。
冗長プロトコルRSTP/STP及びMSTPをサポート。
ネットワークセキュリティとしてTACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS及びSSHをサポート。
webコンソール、CLI、Telnet/Serialコンソール、ウインドウズユーティリティ及びABC-01による簡単なネットワーク管理。
視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。