EDS-600シリーズのイーサネットスイッチはコンパクトなモジュラー型光ファイバケーブルと銅線ケーブルを組み合わせ、お客様のオートメーションネットワークに最適なスイッチソリューションを構築できます。最大3つのギガビット・イーサネット・ポートと最大16のファスト・イーサネット・ポートが使用可能。Turbo Chain、Turbo Ring、RTSP/STP対応でネットワークを冗長化(信頼性と利便性の向上)'-40~75℃の稼働時温度に対応のモデルもあり。