※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
複巻トランス 12V
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
1次電圧
0-200V-220V
0-100V
0-200V-220V
電流(A)
2
0.25
0.5
1
2
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691146
品番
CA-22B
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
1次電圧
0-200V-220V
2次電圧
0-12V
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.8
寸法H(mm)
60
電流(A)
2
寸法L(mm)
91
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
58
寸法W(mm)
70
取付穴(mm)
Φ4.5×6.5
関連資料:
製品図面(0.1MB)