SSD-001XC-W09AA ネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ アイビジョン 60692016

SSD-001XC-W09AA ネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ アイビジョン 60692016
SSD-001XC-W09AA ネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ アイビジョン 60692016

ネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(24袋)アズワン品番69-6014-65注文コード60692016品番SSD-001XC-W09AA
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

●不織布材で自然な装着感です。●適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。●曲面フィットの為外れにくいです。●適合規格「ISO80601-2-61」「ISO10993-5:2009」「ISO 10993-10:2010」

仕様成人材質センサ:不織布繊維対象成人アズワン品番69-6014-65ケーブル長(cm)90適応体重(kg)40超
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする