※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
複巻トランス 220V 三相
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60692318
品番
N3YSB-1KE
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
380V-415V-440V(Y)
2次電圧
200V-220V(Δ)
容量(VA)
1K
仕様
一次・二次間シールド付(E)、ショートバー付
形状
P型/端子台式
質量(kg)
17
寸法H(mm)
210
寸法A(mm)
154
寸法D(mm)
175
寸法B(mm)
140
端子ねじ
M5
寸法W(mm)
230
取付穴(mm)
Φ8.5×15
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
フォークリフトが必要です。