※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
複巻トランス 220V 三相
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
60692327
品番
N3YSB-1.5KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
380V-415V-440V(Y)
2次電圧
200V-220V(Δ)
容量(VA)
1.5K
仕様
一次・二次間シールド付(E)、ショートバー付
形状
P型/端子台式
質量(kg)
23
寸法H(mm)
245
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
185
寸法B(mm)
140
端子ねじ
M5
寸法W(mm)
255
取付穴(mm)
Φ8.5×20
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
フォークリフトが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320