曜日別特売
N3YSB-5KE 複巻トランス 220V 三相 相原電機 60692354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N3YSB-5KE 複巻トランス 220V 三相 相原電機 60692354
N3YSB-5KE 複巻トランス 220V 三相 相原電機 60692354
N3YSB-5KE 複巻トランス 220V 三相 相原電機 60692354

複巻トランス 220V 三相

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード60692354品番N3YSB-5KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥229,800
1次電圧380V-415V-440V(Y)2次電圧200V-220V(Δ)容量(VA)5K仕様一次・二次間シールド付(E)、ショートバー付形状P型/端子台式質量(kg)55寸法H(mm)290寸法A(mm)150寸法D(mm)225寸法B(mm)150端子ねじM5寸法W(mm)300取付穴(mm)Φ11×22
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
フォークリフトが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする