SLA-20 複巻トランス 120V 相原電機 60694944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複巻トランス 120V

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
1次電圧0-100V
1次電圧(V)0-100
容量(VA)20
内容量1個注文コード60694944品番SLA-20
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
1次電圧0-100V2次電圧0-100V-110V-120V容量(VA)20仕様複巻形状BL型/ラグ端子式質量(kg)0.8寸法L(mm)91寸法H(mm)60寸法A(mm)80寸法D(mm)58寸法B(mm)-寸法W(mm)70取付穴(mm)Φ4.0×6.5絶縁種別A取付穴径(Φmm)4.0×6.5シールド一次・二次間シールド付き(E)容量(A)201次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-100-110-120
関連資料:製品図面(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60694953
2019-03-28
用途: 中華デジタルアンプの電源(昇圧用)に使用
ネコトラどっとコムサービス業

中華デジタルアンプの電源の昇圧用に購入しました。
アンプの電源規格は110Vとなっており、多分、日本の100Vとアメリカの120V両方に
対応するように作られているものと思われます。
さすがに120Vでの使用は、ちょっと不安なので、
アンプに表示されている110Vを選択して使用しています。
トランスを通さない100Vそのままの電圧と比べて
音質・音圧など、アンプ本来の性能を発揮できているように感じます。
相原電機さんは、コスパに優れた良い製品を作ってますね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする