曜日別特売
TY-203M ヘガール持針器 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60695078

ヘガール持針器 TYシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1本仕様先細 チップ付 BOX 全長19cm先端形状先細注文コード60695078品番TY-203M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様先細 チップ付 BOX 全長19cm全長19cm規格BOX先端形状先細アズワン品番61-9227-44医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000033医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする