ドリテック
ウォーキングパートナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60696098
品番
H-233BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
身につけるだけですぐ使える
すぐ使えるカンタン操作
大きな画面、大きな数字で見やすい
便利なクリップ付
色
ブラック
検出方式
振子式
質量(g)
約22
電源
アルカリボタン電池LR1130×1個
表示
(歩数)最小1歩~最大99999歩
表示方式
液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約56×29×38
精度(%)
±3以内(振動試験機による)