福農産業
NEW標識ライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60698487
品番
CHL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き
用途
迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物
害獣
高さ(mm)
265
本体質量(g)
約150
頭部径(Φmm)
95