曜日別特売
AE200/14 マッチュー持針器 AE200シリーズ nopa 60698621

マッチュー持針器 AE200シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様140mm注文コード60698621品番AE200/14
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

●先端溝加工で滑りにくく把持できます。

仕様140mm材質ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)全長(mm)140適合サイズ縫合糸:2.0~4.0アズワン品番8-420-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000015医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする