質量(kg)11.5サイズ幅425mm×奥行292mm(突起部を除く)×高さ663mm電源AC100V(50-60Hz)消費電力強/64W、中/19W、弱/5.5W、ヒーター再生時/45Wセンサーニオイ/ホコリ電源コード(m)3.3フィルターセラミック脱臭触媒、除菌HEPAフィルター風量強/8.0m3/分、中/5.1m3/分、弱/1.7m3/分運転モード急速脱臭(スポット、ワイド)、自動(標準、おやすみ、節電)、手動(強、中、弱)アズワン品番63-1427-75運転音強/51dB、中/40dB、弱/20dB適用畳数~36畳(~61m2)切タイマー30・60・120分