曜日別特売
MB-09FA100-00-14R 1025 高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド サンドビック 60709223

MB-09FA100-00-14R 1025 高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド サンドビック 60709223
MB-09FA100-00-14R 1025 高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド サンドビック 60709223

高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)被削材PMNSK注文コード60709223品番MB-09FA100-00-14R 1025
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質1025被削材PMNSK勝手切削幅(mm)1コーティングTIALN+TIN刃幅公差(mm)0~0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする