N123M1-1100-0008-GM H13A CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ サンドビック 60710151

N123M1-1100-0008-GM H13A CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ サンドビック 60710151
N123M1-1100-0008-GM H13A CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ サンドビック 60710151

CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質H13A被削材NSK注文コード60710151品番N123M1-1100-0008-GM H13A
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途
中切削
材質H13A被削材NSK勝手なし切削幅(mm)11コーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.05刃幅公差(mm)-0.03~0.03切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする