サンドビック
CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
S1115
注文コード
60710316
品番
RG123L1-0200-0002-G S1115
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップサイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
S1115
被削材
MS
勝手
右
切削幅(mm)
2
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。