エムアイケミカル
軟膏容器 M型容器 100個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1ケース(100個)
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:79×22(フタを含む)
アズワン品番
61-3738-62
注文コード
60712115
品番
645510 3
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
仕様
M型容器D-5号 50 55mL 黄キャップ 滅菌済 1ケース
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
55
内径(Φmm)
約70.2※多少の誤差はございます。
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:79×22(フタを含む)
ケース寸法(mm)
420×330×350
質量(g/個)
23
アズワン品番
61-3738-62
ケース質量(g)
3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000