エムアイケミカル
軟膏容器 M型容器 30個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(30個)
アズワン品番
61-3738-28
注文コード
60712246
品番
641600 1
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
仕様
H-6号 130mL 30個 白キャップ
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
130
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:79×43(フタを含む)
ケース寸法(mm)
400×160×130
質量(g/個)
31
アズワン品番
61-3738-28
ケース質量(g)
1080
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000