サンドビック
CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
4
8
6
5
1
1.5
2
シャンク径(Φmm)
12
6
8
20
16
14
12
10
刃長(mm)
4.5
0.5
0.75
1
1.5
6
5
4
3
2.5
2
4.25
7.35
4.5
全長(mm)
83
57
63
104
92
83
72
100
80
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60712601
品番
1C050-0300-045-XA
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
1620
刃数
6
全長(mm)
83
刃長(mm)
4.5
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。