615610 1 軟膏容器 プラ壷 50個入 エムアイケミカル 60712709

615610 1 軟膏容器 プラ壷 50個入 エムアイケミカル 60712709
615610 1 軟膏容器 プラ壷 50個入 エムアイケミカル 60712709

軟膏容器 プラ壷 50個入

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1ケース(50個)材質本体:PP、キャップ:PPアズワン品番61-3737-45注文コード60712709品番615610 1
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます

仕様「A-6号」115mL 50個 白 滅菌済材質本体:PP、キャップ:PP容量(mL)115寸法(Φ×高さH)(mm)単品:55×70.5(フタを含む)ケース寸法(mm)360×320×220質量(g/個)19アズワン品番61-3737-45ケース質量(g)1540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする