エムアイケミカル
軟膏容器 プラ壷 50個入
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1ケース(50個)
材質
本体:PP、キャップ:PP
アズワン品番
61-3737-46
注文コード
60712718
品番
615610 2
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます
仕様
「A-6号」115mL 50個 青 滅菌済
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
115
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:55×70.5(フタを含む)
ケース寸法(mm)
360×320×220
質量(g/個)
19
アズワン品番
61-3737-46
ケース質量(g)
1540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000