JSC-25LL 放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ マエダ 60714626

JSC-25LL 放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ マエダ 60714626
JSC-25LL 放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ マエダ 60714626
JSC-25LL 放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ マエダ 60714626

放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1着アズワン品番60-3868-67注文コード60714626品番JSC-25LL
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

左胸ポケット付き。背・側面からの散乱線にも配慮した360度防護タイプのコートです。背面の鉛当量はJISに準拠して0.25mmPbです。バックルタイプのベルトにもできます。

付属品木製ハンガー仕様表グリーン裏グレー材質遮へい:無鉛質量(kg)3.7寸法着丈100cm、着幅65cmアズワン品番60-3868-67生地外面・内面:フッ素コーティング・抗菌加工(抗菌製品技術協議会 SIAA登録済)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001101鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする