仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44046WAHTN取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.6(200V時)本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)136.9(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3370認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257明るさ(Lm)4000光色白色明るさFLR40形x2灯器具節電タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵