サンドビック
CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
26
注文コード
60716801
品番
1P340-1400-XB
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
83
刃数
4
刃径(Φmm)
14
シャンク径(Φmm)
14
刃長(mm)
26
材質
1640