1U000-0800-600-XA CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル サンドビック 60717002

1U000-0800-600-XA CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル サンドビック 60717002
1U000-0800-600-XA CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル サンドビック 60717002

CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)6
全長(mm)104
内容量1個注文コード60717002品番1U000-0800-600-XA
参考基準価格(税別)¥69,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
材質1620刃数4全長(mm)104刃長(mm)6シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする