仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTNサイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2(200V時)本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池7H15DB-S(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3580認定番号型式:3AE-1074明るさ(Lm)4000光色昼白色明るさFLR40形x2灯器具節電タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵