仕様60分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03セット内容(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU23043WAHTNサイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)23.9(200V時)本体質量(kg)3.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000電池7H30DB(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)129.7(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3100認定番号型式:3AE-1075明るさ(Lm)3200光色白色明るさFHF16形x2灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-031耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵