仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTNサイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.3(200V時)本体質量(kg)4.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池7H15DB-S(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)150.2(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200明るさ(Lm)3200光色昼白色明るさFHF32形x1灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵