MY-LH450400C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60719901

MY-LH450400C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60719901
MY-LH450400C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60719901
MY-LH450400C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60719901

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・色温度など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
定格消費電力(W)
28.3(200V時)
色温度(K)
3500
注文コード
60719901
品番
MY-LH450400C/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥112,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
セット内容
(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN
タイプ
非常時LED高出力タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
28.3(200V時)
色温度(K)
3500
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合
部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03
取付
直付形
サイズ
40形
材質(本体)
鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.4
平均演色評価数(Ra)
83
電池
7H15DB(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.3(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4850
認定番号
型式:3AE-1078
明るさ(Lm)
5200
光色
温白色
明るさ
FHF32形x2灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
調光範囲
段調光機能付:100%←→70%
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。
※
※器具内送りはできません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする