セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)本体質量(kg)5.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理)エネルギー消費効率(Lm/W)165.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8970明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵