仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)8.5(200V時)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)121.1(200V時)光源寿命40000時間光束(Lm)1030光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当白熱電球100形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85材質(反射板)枠/プラスチック白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°