EL-DA2/0(1514WWM) AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726551

EL-DA2/0(1514WWM) AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726551
EL-DA2/0(1514WWM) AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726551
EL-DA2/0(1514WWM) AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726551

ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)12.9(200V時)
光色温白色
内容量1台注文コード60726551品番EL-DA2/0(1514WWM) AHZ
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

設置空間になじむコンパクトなダウンライト。

仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)12.9(200V時)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)117.0(200V時)光源寿命40000時間光束(Lm)1510光色温白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85材質(反射板)枠/プラスチック白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする