質量(kg)1.5取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウムタイプまぶしさ低減タイプ使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ消費電力(W)200V時:59.9電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:183.6材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)114・広角光色昼白色明るさクラス1000(水銀ランプ250形器具相当)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)10300耐震性S2モデルRGモデル