質量(kg)2.2取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ消費電力(W)200V時:109電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC200~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)3000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:163.3材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(Lm)17800耐震性S2モデルSGモデル配光タイプ広角